PHOENIX CONTACT - PHC1000044 V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Angolato
Dimensioni filettatura M - 23
Temperatura ambiente - -20...80 °C
Tensione nominale - 150 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918399870
Codice prodotto
PHC1000044
Cod. produttore
1000044
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Angolato
Dimensioni filettatura M:
23
Temperatura ambiente:
-20...80 °C
Tensione nominale:
150 V
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67