pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0916604 UT 6-TMC M 1A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0916604 UT 6-TMC M 1A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4046356449007

Codice prodotto

PHC0916604

Cod. produttore

0916604

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

240 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...0.2 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...0.2 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

86.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

85.5 mm

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.3 mm

Assegnamento univoco del relativo interruttore di protezione mediante vasta superficie di siglatura al centro. Elevata affidabilità degli impianti grazie alla possibilità di reinserimento e a una chiara visualizzazione dello stato.