PHOENIX CONTACT - PHC0915823 TMCP 1 M1 300 8,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 8 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Altri
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
6 PZ
EAN
4017918600662
Codice prodotto
PHC0915823
Cod. produttore
0915823
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
8 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Altri
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Spina(maschio)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
78.5 mm
Tensione di esercizio:
250 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...60 °C