pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0914976 TMC 2 M1 120 1,0A Interr.magnetoterm. 2P

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914976 TMC 2 M1 120 1,0A Interr.magnetoterm. 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4017918009656

Codice prodotto

PHC0914976

Cod. produttore

0914976

Produttore

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 2-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 1 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 1 A