pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0914905 TMC 2 F1 120 16,0A Interr.magnetoterm. 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914905 TMC 2 F1 120 16,0A Interr.magnetoterm. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4017918009588

Codice prodotto

PHC0914905

Cod. produttore

0914905

Produttore

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 2-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 16 A