pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0914510 TMC 1 M1 100 8,0A Interr.magnetoterm. 1P

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914510 TMC 1 M1 100 8,0A Interr.magnetoterm. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918009199

Codice prodotto

PHC0914510

Cod. produttore

0914510

Produttore

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: M1 (semi-ritardato), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 8 A