pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0914086 TMC 1 F1 100 1,5A Interr.magnetoterm. 1P

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914086 TMC 1 F1 100 1,5A Interr.magnetoterm. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918008765

Codice prodotto

PHC0914086

Cod. produttore

0914086

Produttore

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 1,5 A, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, correntenominale: 1,5 A