pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0914031 TMC 1 F1 100 0,4A Interr.magnetoterm. 1P

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914031 TMC 1 F1 100 0,4A Interr.magnetoterm. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918008710

Codice prodotto

PHC0914031

Cod. produttore

0914031

Produttore

PHC

Interruttore di protezione magnetotermico, 1-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 0,4 A, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, correntenominale: 0,4 A