PHOENIX CONTACT - PHC0913731 SI FORM C 4 A DIN 72581 FUSIBILE PIATTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 4 A 
- Caratteristica di intervento - Altri 
- Codice colore - Rosa 
- Tensione nominale DC - 24 V 
- Tipo di corrente - DC 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4017918008680
Codice prodotto
PHC0913731
Cod. produttore
0913731
Produttore
PHC
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Codice colore:
Rosa
Tensione nominale DC:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Fusibile a lama Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0913731 - SI FORM C 4 A DIN 72581 FUSIBILE PIATTO


