PHOENIX CONTACT - PHC0903049 EC-E 12A DC24V INT. ELETTR. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 12 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
6 PZ
EAN
4046356466950
Codice prodotto
PHC0903049
Cod. produttore
0903049
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
12 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Elettronico
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
80 mm
Tensione di esercizio:
32 V
Max. carico capacitivo:
0.02 µF
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...50 °C