pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0899099 C S6 A 480X480X210 MORSETTIERA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0899099 C S6 A 480X480X210 MORSETTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 480 mm

  • Altezza - 480 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356928618

Codice prodotto

PHC0899099

Cod. produttore

0899099

Produttore

PHC

Materiale:

Altri

Larghezza:

480 mm

Altezza:

480 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Installabile all'esterno:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Tipo di superficie:

Altri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Innovativa gamma di prodotti composta da custodie di acciaio legato di alta qualità come base per morsettiere personalizzate. Le morsettiere pronte per l'uso consentono di ridurre l'impegno e i costi di montaggio e omologazione. Piastre flangiate possibili sui quattro lati della custodia, inclusa protezione di tenuta. Le custodie possono essere adattate con filettature, fori e aperture rettangolari tenendo conto dei requisiti di legge.