pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0899055 C S6 A 300X300X160 Morsettiera

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0899055 C S6 A 300X300X160 Morsettiera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356928168

Codice prodotto

PHC0899055

Cod. produttore

0899055

Produttore

PHC

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 300 mm x 300 mm x 160 mm, tipo di chiusura: Sportello con cerniera sostituibile, componenti della fornit - ATD: Cerniera per porta con fissaggio a unquarto di giro, Piastre di montaggio, Chiave a doppia mappa, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Cerniera per porta con fissaggio a un quarto di giro