pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0899031 E S6 A 380X380X160 Morsettiera

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0899031 E S6 A 380X380X160 Morsettiera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356927901

Codice prodotto

PHC0899031

Cod. produttore

0899031

Produttore

PHC

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 380 mm x 380 mm x 160 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Piastre di montaggio, Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Piastre di montaggio