PHOENIX CONTACT - PHC0899001 E S6 A 150X100X80 Morsettiera
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356927598
Codice prodotto
PHC0899001
Cod. produttore
0899001
Produttore
PHC
Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 150 mm x 100 mm x 80 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Staffa di fissaggio con viti di montaggio


