pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0899000 E S6 A 100X100X80 Morsettiera

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0899000 E S6 A 100X100X80 Morsettiera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356927581

Codice prodotto

PHC0899000

Cod. produttore

0899000

Produttore

PHC

Custodia vuota, materiale: Acciaio inox 316L/1.4404, resistenza superficiale: spazzolato, color argento, 100 mm x 100 mm x 80 mm, tipo di chiusura: coperchio avvitato, componenti della fornit - ATD: Staffa di fissaggio con viti di montaggio, Bullone di messa a terra M12 applicato sul lato esterno, Istruzioni per l'installazione, Staffa di fissaggio con viti di montaggio