PHOENIX CONTACT - PHC0804271 E/NS 35 N BK SUPPORTO TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 9.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4055626268521
Codice prodotto
PHC0804271
Cod. produttore
0804271
Produttore
PHC
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
9.5 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
48.6 mm
Terminale di fissaggio per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0804271 - E NS 35 N BK SUPPORTO TERMINALE