pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804173 EO-AB/PT/S/15 Presa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804173 EO-AB/PT/S/15 Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226941

Codice prodotto

PHC0804173

Cod. produttore

0804173

Produttore

PHC

Presa di corrente, con interruttore, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada