PHOENIX CONTACT - PHC0804165 EO-AB/PT/15 PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 125 V
Corrente nominale - 15 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 2.5
Modello - American National Standard
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226880
Codice prodotto
PHC0804165
Cod. produttore
0804165
Produttore
PHC
Tensione nominale:
125 V
Corrente nominale:
15 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2.5
Modello:
American National Standard
Numero di prese:
1
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti attivi (tondo):
1
Numero di contatti attivi (piatto):
0


