pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804157 EO-AB/UT/LED/F presa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804157 EO-AB/UT/LED/F presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226804

Codice prodotto

PHC0804157

Cod. produttore

0804157

Produttore

PHC

Presa di corrente, con spia luminosa, fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada