PHOENIX CONTACT - PHC0804152 EO-AB/UT/15 PRESA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 125 V
Corrente nominale - 15 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 2.5
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226767
Codice prodotto
PHC0804152
Cod. produttore
0804152
Produttore
PHC
Tensione nominale:
125 V
Corrente nominale:
15 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2.5
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
57.5 mm


