PHOENIX CONTACT - PHC0804132 EO-L/PT/SH Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226644
Codice prodotto
PHC0804132
Cod. produttore
0804132
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia


