PHOENIX CONTACT - PHC0804130 EO-L/UT/SH/LED/DUO Presa doppia
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
4055626226620
Codice prodotto
PHC0804130
Cod. produttore
0804130
Produttore
PHC
Presa doppia, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia


