PHOENIX CONTACT - PHC0804129 EO-L/UT/SH/LED/GN Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226613
Codice prodotto
PHC0804129
Cod. produttore
0804129
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio suguida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia


