PHOENIX CONTACT - PHC0804128 EO-L/UT/SH/LED Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226606
Codice prodotto
PHC0804128
Cod. produttore
0804128
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia


