pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804127 EO-L/UT/SH/GN Presa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804127 EO-L/UT/SH/GN Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226590

Codice prodotto

PHC0804127

Cod. produttore

0804127

Produttore

PHC

Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia