PHOENIX CONTACT - PHC0804126 EO-L/UT/SH Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226583
Codice prodotto
PHC0804126
Cod. produttore
0804126
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia


