pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804124 EO-K/PT/LED/DUO/GN Presa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804124 EO-K/PT/LED/DUO/GN Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4055626226576

Codice prodotto

PHC0804124

Cod. produttore

0804124

Produttore

PHC

Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca