PHOENIX CONTACT - PHC0804123 EO-K/PT/LED/DUO Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
4055626226569
Codice prodotto
PHC0804123
Cod. produttore
0804123
Produttore
PHC
Presa doppia, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca


