PHOENIX CONTACT - PHC0804122 EO-K/PT/LED/GN Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226552
Codice prodotto
PHC0804122
Cod. produttore
0804122
Produttore
PHC
Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio oper montaggio diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca


