pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804115 EO-K/UT/LED Presa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804115 EO-K/UT/LED Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226484

Codice prodotto

PHC0804115

Cod. produttore

0804115

Produttore

PHC

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca