pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804102 EO-J/UT/LED/GN Presa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804102 EO-J/UT/LED/GN Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226378

Codice prodotto

PHC0804102

Cod. produttore

0804102

Produttore

PHC

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo J, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SEV 1011, Contrassegno del paese: Svizzera