PHOENIX CONTACT - PHC0804090 EO-I/UT/LED/GN Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226255
Codice prodotto
PHC0804090
Cod. produttore
0804090
Produttore
PHC
Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo I, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 10 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: GB 2099.1 e GB 1002, Contrassegno del paese: Cina


