PHOENIX CONTACT - PHC0804069 EO-G/PT/SH/S Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226064
Codice prodotto
PHC0804069
Cod. produttore
0804069
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna


