PHOENIX CONTACT - PHC0804066 EO-G/PT/SH/LED/GN PRESA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 13 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 2.5
Numero di prese - 1
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226033
Codice prodotto
PHC0804066
Cod. produttore
0804066
Produttore
PHC
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
13 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2.5
Numero di prese:
1
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
sì
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
60 mm