PHOENIX CONTACT - PHC0804064 EO-G/PT/SH/GN Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226019
Codice prodotto
PHC0804064
Cod. produttore
0804064
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, per montaggio su guidadi montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna


