PHOENIX CONTACT - PHC0804058 EO-G/UT/SH/S Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626225968
Codice prodotto
PHC0804058
Cod. produttore
0804058
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, Piano d'inserimento tipo G, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 13 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: BS 1363-2, Contrassegno del paese: Gran Bretagna


