pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804035 EO-CF/UT/F/GN Presa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804035 EO-CF/UT/F/GN Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626225753

Codice prodotto

PHC0804035

Cod. produttore

0804035

Produttore

PHC

Presa di corrente, con fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania