PHOENIX CONTACT - PHC0804018 EO-E/UT/SH/LED Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626225609
Codice prodotto
PHC0804018
Cod. produttore
0804018
Produttore
PHC
Presa di corrente, con protezione da contatto diretto estesa / shutter, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo E, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: NF C61-314, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Francia


