PHOENIX CONTACT - PHC0804012 EO-D/PT/LED/GN Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626225555
Codice prodotto
PHC0804012
Cod. produttore
0804012
Produttore
PHC
Presa di corrente, con LED, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa


