pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804004 EO-D/UT/LED/GN Presa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804004 EO-D/UT/LED/GN Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626224671

Codice prodotto

PHC0804004

Cod. produttore

0804004

Produttore

PHC

Presa di corrente, con LED, Tipo: D, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa