PHOENIX CONTACT - PHC0804000 EO-D/UT Presa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626224640
Codice prodotto
PHC0804000
Cod. produttore
0804000
Produttore
PHC
Presa di corrente, per India / Africa e altri paesi, Piano d'inserimento tipo D, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, Contrassegno del paese: India / Africa


