pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 GUIDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Rame

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918006693

Codice prodotto

PHC0801762

Cod. produttore

0801762

Produttore

PHC

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Rame

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Non trattato

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame