PHOENIX CONTACT - PHC0801759 NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM SUPPORTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
25 PZ
EAN
4017918155438
Codice prodotto
PHC0801759
Cod. produttore
0801759
Produttore
PHC
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Non trattato
Distanza tra i fori:
25 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: alluminio/bianco