pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801677 CES-STPG-GY-7 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801677 CES-STPG-GY-7 ISOLAT. PASSANTE PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 6...7 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674836

Codice prodotto

PHC0801677

Cod. produttore

0801677

Produttore

PHC

Diametro nominale:

7 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

6...7 mm

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 6 mm ... 7 mm , colore: grigio