PHOENIX CONTACT - PHC0801620 CES-SRG-BK-10 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Aperto
Materiale - Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 9...10 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356674690
Codice prodotto
PHC0801620
Cod. produttore
0801620
Produttore
PHC
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Aperto
Materiale:
Altri
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
9...10 mm
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 9 mm ... 10 mm , colore: nero