pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801616 CES-SRG-BK-13 ISOLATORE PASSANTE PICCOLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 12...13 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356674720

Codice prodotto

PHC0801616

Cod. produttore

0801616

Produttore

PHC

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

12...13 mm

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 12 mm ... 13 mm , colore: nero