PHOENIX CONTACT - PHC0790527 OTTA 6-PE MORSETTI PER COND. DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Giallo-Verde
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4017918005634
Codice prodotto
PHC0790527
Cod. produttore
0790527
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.1...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Giallo-Verde
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
12 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
43.5 mm