pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0790446 OTTA 6-T MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0790446 OTTA 6-T MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.1...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 36 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918005559

Codice prodotto

PHC0790446

Cod. produttore

0790446

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.1...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

36 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

11 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

69 mm

Morsetto sezionatore, con dispositivo di separazione, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 36 A, collegamento: Bullone, lunghezza: 69 mm, larghezza: 11 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensione nominale: 800 V