PHOENIX CONTACT - PHC0790404 OTTA 6-P/P MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4017918005511
Codice prodotto
PHC0790404
Cod. produttore
0790404
Produttore
PHC
Morsetto di collegamento a bullone, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio


