PHOENIX CONTACT - PHC0712194 TCP 1A INTERRUTTORE TERMICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico 
- Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile 
- Metodo di montaggio - Altri 
- Colore - Nero 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4017918848354
Codice prodotto
PHC0712194
Cod. produttore
0712194
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
1 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
24.4 mm
Temperatura di esercizio:
-20...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.2 mm